Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à molette légère 10" antidéflagrante, Al-Br

  • ERIKS:14759875
  • Fabricant:8412783357516
Image 1
Ajouter à la liste

172,96 €/ Unitéhors TVA

209,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EGAMASTER
Série
Non Sparking
Type
Light Adjustable Wrench
Longueur
250 mm
Ouverture de clé max.
30 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Poids
460 g
Matériau
Bronze d'aluminium
Longueur
10 in
Poids
460