Modèle : en polypropylène résistant, noir, incassable et antichoc, étanche à la poussière et imperméable et résistant à la température de -33 °C à +90 °C. Fermeture étanche à l’air, avec valve d’équilibrage de pression. Avec panneaux à outils robustes et poignée caoutchoutée stable, poignée télescopique ergonomique à crans et roulettes de transport faciles à manœuvrer. Bac hauteur 150 mm. Avec des vérins à gaz pour une ouverture et une fermeture faciles. Capacité de charge de la mallette jusqu’à 25 kg. Très stable et résistante. Verrouillable à l’aide de deux fermetures à rabat résistantes aux chutes et de cadenas (non fournis dans la livraison). Modèle convenant aux voyages aériens. Livraison sans contenu.
Équipé de :
22 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
11 pochettes sur le panneau intercalaire
1 bac à panneau intercalaire
1 compartiment à documents dans le couvercle
373,22 €/ Unitéhors TVA
451,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150