Eriks
EDE

EDE Jeu de micrometres 0-100mm

  • ERIKS:13704562
  • Fabricant:4317784717205
Image 1
Modèle : pièces de lecture chromées mates, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison dans un coffret en bois.

Modèle : pièces de lecture chromées mates, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec étalon de réglage, sous étui.
Composition du jeu :
1 micromètre, 0–25 mm
1 micromètre, 25–50 mm
1 micromètre, 50–75 mm
1 micromètre, 75–100 mm
3 étalons de réglage, 25, 50 et 75 mm
1 clé de réglage
Ajouter à la liste

222,89 €/ Unitéhors TVA

269,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EDE