Eriks
EDE

EDE Ferme-porte TS 93 B, BC/ÖD + DC/SV

  • ERIKS:14671255
Image 1
Ferme-porte à glissière au design Contur
- Avec un couple d'ouverture fortement décroissant et des éléments de fixation invisibles
- Selon la norme DIN EN 1154
- Glissière en version normale
- Avec force de fermeture, vitesse de fermeture et temporisation de fermeture réglables
- Butée de fin de course réglable
- Amortissement à l'ouverture réglable par vanne
- Pour les portes jusqu'à 1250 mm de largeur
- EN 2-5
- Montage du vantail de porte du côté des charnières ou montage de la tête du côté opposé aux charnières, y compris plaque de montage pour le corps de fermeture
- Applicable aux portes coupe-feu et pare-fumée de classe 1
- Avec plaque de montage
- Sans glissière
Ajouter à la liste

516,96 €/ Unitéhors TVA

625,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EDE