33,40 €/ Unitéhors TVA
40,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | T |
Code | T XX3D RN 1 010 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 200 mm |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |