Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW8CRN2003

  • ERIKS:13521627
Image 1
Ajouter à la liste

139,00 €/ Unitéhors TVA

168,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW8C RN 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
480 mm
Diamètre intérieur
92 mm
Diamètre extérieur
126 mm