Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW8BRN2010

  • ERIKS:13521626
Image 1
Ajouter à la liste

99,60 €/ Unitéhors TVA

120,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW8B RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
390 mm
Diamètre intérieur
92 mm
Diamètre extérieur
126 mm