Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW5RN2010

  • ERIKS:13521619
Image 1
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW5 RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
258 mm
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre extérieur
106 mm