241,00 €/ Unitéhors TVA
291,61 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | T |
Code | T XW5 RN 1 010 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose renforcée |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 258 mm |
Diamètre intérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 106 mm |