Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW5ARN2010

  • ERIKS:13521613
Image 1
Ajouter à la liste

87,10 €/ Unitéhors TVA

105,39 €TVA incluse

Vendu par: 11Commande minimum: 11

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW5A RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
5 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
465 mm
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre extérieur
106 mm