Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW4RN3060

  • ERIKS:14041035
Image 1
Ajouter à la liste

67,90 €/ Unitéhors TVA

82,16 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW4 RN 3 060
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
190 mm
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre extérieur
106 mm