Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW3ERN2025

  • ERIKS:13521604
Image 1
Ajouter à la liste

46,60 €/ Unitéhors TVA

56,39 €TVA incluse

Vendu par: 19Commande minimum: 19

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW3E RN 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
300 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
72 mm