Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW2RN2010

  • ERIKS:13521602
Image 1
Ajouter à la liste

79,90 €/ Unitéhors TVA

96,68 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW2 RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
207 mm
Diamètre intérieur
27.5 mm
Diamètre extérieur
52 mm