Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant TXW14RN2010WK

  • ERIKS:13521600
Image 1
Ajouter à la liste

438,00 €/ Unitéhors TVA

529,98 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T XW14 RN 2 010 WK
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
4 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
1092.5 mm
Diamètre intérieur
157 mm
Diamètre extérieur
203 mm