237,00 €/ Unitéhors TVA
286,77 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | T |
Code | T 4268 DH 2 010 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 246.5 mm |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |