Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T4253DN2025

  • ERIKS:13521576
Image 1
Ajouter à la liste

85,40 €/ Unitéhors TVA

103,33 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T 4253 DN 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
220 mm
Diamètre intérieur
31.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm