Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T4244DN2010

  • ERIKS:13521571
Image 1
Ajouter à la liste

83,80 €/ Unitéhors TVA

101,40 €TVA incluse

Vendu par: 13Commande minimum: 13

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T 4244 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
125 mm
Diamètre intérieur
31.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm