Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T3377DN2025

  • ERIKS:13521565
Image 1
Ajouter à la liste

33,40 €/ Unitéhors TVA

40,41 €TVA incluse

Vendu par: 26Commande minimum: 26

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T 3377 DN 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
25 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
99 mm
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
74 mm