Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T3377DN2025

  • ERIKS:13521563
Image 1
Ajouter à la liste

34,10 €/ Unitéhors TVA

41,26 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
99 mm
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
73.6 mm