Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T3377DN2003

  • ERIKS:13521561
Image 1
Ajouter à la liste

46,60 €/ Unitéhors TVA

56,39 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
99 mm
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
73.6 mm