57,10 €/ Unitéhors TVA
69,09 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 244 mm |
Diamètre intérieur | 35.7 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |