Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T24210DH2010

  • ERIKS:13521555
Image 1
Ajouter à la liste

163,00 €/ Unitéhors TVA

197,23 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T 24210 DH 2 010
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
246.5 mm
Diamètre intérieur
36 mm
Diamètre extérieur
60 mm