119,00 €/ Unitéhors TVA
143,99 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 07/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | T |
Code | T 1954 DN 2 025 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 320.5 mm |
Diamètre intérieur | 47.5 mm |
Diamètre extérieur | 91.5 mm |