Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T1954DN2003

  • ERIKS:13521531
Image 1
Ajouter à la liste

133,00 €/ Unitéhors TVA

160,93 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T 1954 DN 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
320.5 mm
Diamètre intérieur
63.2 mm
Diamètre extérieur
91.5 mm