Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T1372DN1010

  • ERIKS:13521518
Image 1
Ajouter à la liste

30,90 €/ Unitéhors TVA

37,39 €TVA incluse

Vendu par: 43Commande minimum: 43

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
T
Code
T 1372 DN 1 010
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
113 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
45 mm