Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant T1283DN1025

  • ERIKS:13521513
Image 1
Ajouter à la liste

70,50 €/ Unitéhors TVA

85,31 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
135 mm
Diamètre intérieur
35.7 mm
Diamètre extérieur
60 mm