166,00 €/ Unitéhors TVA
200,86 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | T |
Code | T 0966 SN 3 150 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 150 µm |
Pression différentielle | 5 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant d'aspiration |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 236 mm |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre extérieur | 93 mm |