59,20 €/ Unitéhors TVA
71,63 €TVA incluse
Vendu par: 13Commande minimum: 13
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Code | S 1063 DN 2 003 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 202 mm |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |