82,60 €/ Unitéhors TVA
99,95 €TVA incluse
Vendu par: 13Commande minimum: 13
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Code | S 100 RN 2 003 / V1,7 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 204 mm |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |