Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9801D13H2010

  • ERIKS:13521052
Image 1
Ajouter à la liste

191,00 €/ Unitéhors TVA

231,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9801 D13H 2 010
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
329 mm
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
53 mm