Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9801D08H2016

  • ERIKS:13521046
Image 1
Ajouter à la liste

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9801 D08H 2 016
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
207 mm
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
53 mm