Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9800D13N2010

  • ERIKS:13521031
Image 1
Ajouter à la liste

107,00 €/ Unitéhors TVA

129,47 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9800 D13N 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
329 mm
Diamètre intérieur
24.5 mm
Diamètre extérieur
50 mm