Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9800D08N3060

  • ERIKS:13521026
Image 1
Ajouter à la liste

82,90 €/ Unitéhors TVA

100,31 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9800 D08N 3 060
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
209 mm
Diamètre intérieur
24.5 mm
Diamètre extérieur
50 mm