Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9800D08N2003

  • ERIKS:13521015
Image 1
Ajouter à la liste

71,00 €/ Unitéhors TVA

85,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9800 D08N 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
207 mm
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
53 mm