143,00 €/ Unitéhors TVA
173,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | P |
Code | P 9604 D16N 2 010 CC |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 421 mm |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |