Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9604D13N2003CC

  • ERIKS:13520967
Image 1
Ajouter à la liste

266,00 €/ Unitéhors TVA

321,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9604 D13N 2 003 CC
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
322 mm
Diamètre intérieur
51 mm
Diamètre extérieur
79 mm