Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9604D08N2010CC

  • ERIKS:13520966
Image 1
Ajouter à la liste

91,40 €/ Unitéhors TVA

110,59 €TVA incluse

Vendu par: 13Commande minimum: 13

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9604 D08N 2 010 CC
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
202 mm
Diamètre intérieur
51 mm
Diamètre extérieur
79 mm