Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9601D16H2003FKM

  • ERIKS:13520957
Image 1
Ajouter à la liste

318,00 €/ Unitéhors TVA

384,78 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9601 D16H 2 003 FKM
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
427.5 mm
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
81 mm