251,00 €/ Unitéhors TVA
303,71 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | P |
Code | P 9601 D13H 2 016 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose renforcée |
Finesse de filtre | 16 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 330 mm |
Diamètre intérieur | 43 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |