Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9600D16N2010

  • ERIKS:13520927
Image 1
Ajouter à la liste

132,00 €/ Unitéhors TVA

159,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9600 D16N 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
428 mm
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
81 mm