Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9600D08N2025

  • ERIKS:13520902
Image 1
Ajouter à la liste

65,70 €/ Unitéhors TVA

79,50 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9600 D08N 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
207 mm
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
81 mm