Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9100D13N2025FKM

  • ERIKS:13520852
Image 1
Ajouter à la liste

134,00 €/ Unitéhors TVA

162,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9100 D13N 2 025 FKM
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
329.3 mm
Diamètre intérieur
33.4 mm
Diamètre extérieur
70 mm