142,00 €/ Unitéhors TVA
171,82 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | P |
Code | P 9100 D08N 2 003 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 205.3 mm |
Diamètre intérieur | 33.4 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |