63,80 €/ Unitéhors TVA
77,20 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM |
Longueur élément filtrant | 206.6 mm |
Diamètre intérieur | 25.8 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |