Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9020D08N2006

  • ERIKS:13520810
Image 1
Ajouter à la liste

76,20 €/ Unitéhors TVA

92,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9020 D08N 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
206.6 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
45 mm