Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P9020D04N2010

  • ERIKS:13520800
Image 1
Ajouter à la liste

44,50 €/ Unitéhors TVA

53,85 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 9020 D04N 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
114.6 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
45 mm