Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8904D39N3040

  • ERIKS:13520793
Image 1
Ajouter à la liste

90,90 €/ Unitéhors TVA

109,99 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 8904 D39N 3 040
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
970 mm
Diamètre intérieur
64.5 mm
Diamètre extérieur
97.5 mm