438,00 €/ Unitéhors TVA
529,98 €TVA incluse
Vendu par: 400Commande minimum: 400
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | P |
Code | P 8904 D39N 2 010 CC |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 970 mm |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre extérieur | 97.5 mm |