Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8904D16N2010CC

  • ERIKS:13520788
Image 1
Ajouter à la liste

311,00 €/ Unitéhors TVA

376,31 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
415 mm
Diamètre intérieur
64.5 mm
Diamètre extérieur
97.5 mm