Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8900D26N2006

  • ERIKS:13520778
Image 1
Ajouter à la liste

338,00 €/ Unitéhors TVA

408,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
651.5 mm
Diamètre intérieur
56 mm
Diamètre extérieur
96 mm